ESYLUX - Ohjauskomponentti - REPEATER PS IEC 62386

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Vaiheiden lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - muu
Nimellisjännite - 240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120431371
Sähkönumero
4009101
Toimittajan tuotenumero
EP10431371
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Nimellisjännite:
240 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
IEC 62386 -signaalivahvistin (toistin), jossa on integroitu väyläjännitteen syöttö (150 mA) väyläkaapelin pituuden pidentämiseksi. IEC 62386 -toistin pidentää ohjausjohdon suurinta sallittua pituutta 300 m:stä 600 m:iin. Erillistä väyläjännitelähdettä ei tarvita. IEC 62386 -komennot välitetään kaksisuuntaisesti molempiin suuntiin; toistimen ylä- ja alapuolella olevat väylälaitteet ovat sähköisesti eristettyjä toisistaan. Useita toistimia voidaan käyttää rinnakkain tai kaskadoituna väylälinjassa (enintään kaksi tasoa).


