ESYLUX - Ohjausyksikkö - SMARTDRIVER-2 4C+2 x8

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Lähtöjännite - 48...48 V

  • Enimmäislähtövirta - 6.25 A

  • Malli / Tyyppi - staattinen

  • DIN-kiskoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120431425

Sähkönumero

2618637

Toimittajan tuotenumero

EC10431425

Tukkuerä

1

Ohjausmenetelmä:

DALI

Lähtöjännite:

48...48 V

Enimmäislähtövirta:

6.25 A

Malli / Tyyppi:

staattinen

DIN-kiskoasennus:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Ohjelmoitava:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Suojausluokka:

I

Värikanavien lukumäärä:

1

Pituus:

555 mm

Runko:

metallikotelo

Leveys:

262 mm

Korkeus:

85 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Jopa kahdeksan ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjausyksikkö, 230 V/50 Hz, verkotettava, 2 painiketuloa, Bluetooth

ELC-ohjausyksikkö (ELC = ESYLUX Light Control) , jossa energiatehokas integroitu vakiovalonohjaus Plug-and-Play-liitäntä enintään kahdeksalle ELC-valaisimelle Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V) Lisävarusteena saatava 8 painikkeen näppäimistö manuaaliseen yliohjaukseen Manuaalinen yliohjaus ja tilojen valinta neljällä erillisellä valokanavalla Valaisinten nopea plug-and-play-liitäntä RJ45-pistoliitännöillä Helppo verkottaa muiden ELC-ohjausyksiköiden kanssa pistoliitäntöjen avulla Säädettävä lähtövirta muiden valaisintyyppien kytkentää varten DALI-valaisimia mahdollisuus laajentaa käyttämällä integroituja DALI-väylälähtöjä Integroitua Bluetooth-moduulia helppo ohjata älypuhelimella (iOS tai Android) HVAC-laitteiden läsnäolon mukaan ohjautuva kytkentä erikseen tilattavalla DALI-kytkintoimilaitteella (DALI-kytkin)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan