ESYLUX - Ohjausyksikkö - SMARTDRIVER-2 TW 2C+2 x8 KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - KNX
Lähtöjännite - 48...48 V
Enimmäislähtövirta - 6.6 A
Malli / Tyyppi - dynaaminen
DIN-kiskoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120431463
Sähkönumero
2618642
Toimittajan tuotenumero
EC10431463
Tukkuerä
1
Ohjausmenetelmä:
KNX
Lähtöjännite:
48...48 V
Enimmäislähtövirta:
6.6 A
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
DIN-kiskoasennus:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjelmoitava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Suojausluokka:
I
Värikanavien lukumäärä:
2
Pituus:
555 mm
Runko:
metallikotelo
Leveys:
262 mm
Korkeus:
85 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
ELC-ohjausyksikkö (ELC = ESYLUX Light Control) , jossa energiatehokas integroitu vakiovalonohjaus SymbiLogic-tekniikalla energiatehokas Human Centric Lighting -ratkaisu työpaikoille Plug-and-Play-liitäntä enintään kahdeksalle ELC-valaisimelle (Tunable White) Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V) Lisävarusteena saatava 8 painikkeen näppäimistö manuaaliseen yliohjaukseen Manuaalinen yliohjaus ja tilojen valinta kahdella erillisellä valokanavalla Valaisinten nopea plug-and-play-liitäntä RJ45-pistoliitännöillä Helppo verkottaa muiden ELC-ohjausyksiköiden kanssa pistoliitäntöjen avulla Säädettävä lähtövirta muiden valaisintyyppien kytkentää varten DALI-valaisimia mahdollisuus laajentaa käyttämällä integroituja DALI-väylälähtöjä Integroitu KNX-moduuli mahdollistaa integroinnin suoraan KNX-rakennusautomaatioon (KNX-DALI-yhdyskäytävä ei ole pakollinen!) HVAC-laitteiden läsnäolon mukaan ohjautuva kytkentä erikseen tilattavalla DALI-kytkintoimilaitteella (DALI-kytkin)


