ESYLUX - Opastevalaisin - SLE LED 3h/8h 23m IR SC/C SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Nimellinen toiminta-aika - 3...8 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120061813
Sähkönumero
4229051
Toimittajan tuotenumero
EN10061813
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Nimellinen toiminta-aika:
3...8 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
65 lm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
65...65 lm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
23 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
67 mm
Pituus:
245 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...45 °C
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Korkeus/syvyys:
138 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
6
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Yksiparistoinen opastevalo katon pinta-asennukseen: 3 h/8 h:n opastevalon kesto, 24 m:n havaintoetäisyys, itsevalvonta (SC) ja Fail-Safe-kontakti (laukeaa virheen sattuessa). 3 h -tila käyttää kuvakevalaistusta ja Downlight-toimintoa / 8 h -tila käyttää kuvakevalaistusta hätäkäytössä. Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä. Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä, Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja vuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisillä LEDeillä (vihreä/punainen). Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä. Lisäksi valoaukko alaspäin. Sis. NiMh-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä. Liitäntä pistoliitinten avulla. Johdon sisäänvienti valinnaisesti takaa tai ylhäältä (itsetiivistävät kalvot). Kotelo ABS-muovia.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


