ESYLUX - Opastevalaisin - SLF LED 3h/8h 30m IR SC/C WM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...8 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta valmiustilassa - 65 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120061820

Sähkönumero

4229052

Toimittajan tuotenumero

EN10061820

Tukkuerä

6

Järjestelmän enimmäisteho:

5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Nimellinen toiminta-aika:

3...8 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta valmiustilassa:

65 lm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turva-/opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

65...65 lm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

30 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

75 mm

Pituus:

306 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...45 °C

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Korkeus/syvyys:

184 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

6

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Jatkuvaan piiriin sopiva:

kyllä

Litiumioniakun tyyppi:

Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)

Opastevalo, jossa 3 h/8 h:n opastevalon kesto, 30 m havaintoetäisyys (DIN/EN), seinäasennus, LED, Fail-Safe-kontakti, itsevalvova

Yksiparistoinen opastevalo seinäasennukseen: 3 h:n / 8 h:n opastevalon kesto, 30 m:n havaintoetäisyys, itsevalvonta (SC) ja Fail-Safe-kontakti (laukeaa virheen sattuessa). 3 h -tila käyttää kuvakevalaistusta ja Downlight-toimintoa / 8 h -tila käyttää kuvakevalaistusta hätäkäytössä. Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä. Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä, Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja vuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisillä LEDeillä (vihreä/punainen). Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä. Lisäksi valoaukko alaspäin. Sis. NiMh-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä. Liitäntä pistoliitinten avulla. Johdon sisäänvienti valinnaisesti takaa tai ylhäältä (itsetiivistävät kalvot). Kotelo ABS-muovia.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan