Varastointi päättyy

ESYLUX - Opastevalaisin - SLX LED FLAT COVER 3h 24m WM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - NiCd

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120077241

Sähkönumero

4229058

Toimittajan tuotenumero

EN10077241

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiCd

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

24 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

148 mm

Pituus:

388 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...35 °C

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

46 mm

Upotusleveys:

155 mm

Upotuspituus:

430 mm

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Rakenteellinen upotussyvyys:

66 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

Opastevalo 3 h. poistumisreitin tunnus. 24 m. LED-tekniikka. itsevalvonta. pinta- ja kattoasennus

Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitin merkintään, toiminta-aika 3 h ja havaintoetäisyys 24 m, standardin DIN EN 1838 mukainen. Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä. Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla. Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä. Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto. Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja puolivuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä. Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen). NiCd-akku napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä (sisältyy toimitukseen). Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia.