ESYLUX - Optinen lisätarvike - ELLEN COVER OP

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valonjako - ei ole

  • Halkaisija - 300 mm

  • Perforoitu häikäisysuoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120850127

Sähkönumero

4154217

Toimittajan tuotenumero

EO10850127

Tukkuerä

1

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

ei ole

Halkaisija:

300 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

90 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Diffuusorin ELLEN

Diffuusorin ELLEN

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan