ESYLUX - Painike DALI - PUSH BUTTON x4 PATIENT ELC

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 4

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120431258

Sähkönumero

2820863

Toimittajan tuotenumero

EC10431258

Tukkuerä

36

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

4

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

4

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

8 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DALI, 4 painiketta

DALI, 4 painiketta Potilashuoneiden valaistustilojen hallintaan ja valaistuksen manuaaliseen ohjaukseen Vakiotoiminnot: Kytkentä, himmennys Valittavissa neljä valaistustilaa

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan