ESYLUX - Peitelevy - COVER IP20 AN

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120055133

Sähkönumero

6430011

Toimittajan tuotenumero

EM10055133

Tukkuerä

60

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

musta

ESYLUX Suojus IP 20 tuotteille MD 180i ja PD 180i Yhdisteltävissä muihin nimekkäisiin kytkentäjärjestelmiin. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla suojuksella. Tekniset tiedot: Mitat n. korkeus 87 mm x leveys 87 mm x pituus 29 mm, Vär



Basic-, Standard- ja Compact-sarjojen seinään asennettavien ilmaisimien suojuksen suojausluokka on IP 20. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla suojuksella.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan