ESYLUX - Peitelevy - COVER IP20 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120055102
Sähkönumero
6430009
Toimittajan tuotenumero
EM10055102
Tukkuerä
180
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Suojus IP 20 tuotteille MD 180i ja PD 180i Yhdisteltävissä muihin nimekkäisiin kytkentäjärjestelmiin. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla suojuksella. Tekniset tiedot: Mitat n. korkeus 87 mm x leveys 87 mm x pituus 29 mm, Vär
Basic-, Standard- ja Compact-sarjojen seinään asennettavien ilmaisimien suojuksen suojausluokka on IP 20. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla suojuksella.
Basic-, Standard- ja Compact-sarjojen seinään asennettavien ilmaisimien suojuksen suojausluokka on IP 20. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla suojuksella.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


