ESYLUX - Peitelevy - COVER IP44 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120055157
Sähkönumero
6430010
Toimittajan tuotenumero
EM10055157
Tukkuerä
180
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Suojus IP 44 tuotteille MD 180i ja PD 180i Lisääntynyt tihutyösuoja jaloteräksisten kuusiokoloavainten ansiosta. Kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin, autotalleihin, kellareihin jne. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla
Basic-, Standard- ja Compact-sarjojen seinään asennettavien ilmaisimien suojuksen suojausluokka on IP 44. Soveltuu kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin, autotalleihin, kellareihin jne.. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla suojuksella. Lisääntynyt tihutyösuoja jaloteräksisten kuusiokoloavainten ansiosta.
Basic-, Standard- ja Compact-sarjojen seinään asennettavien ilmaisimien suojuksen suojausluokka on IP 44. Soveltuu kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin, autotalleihin, kellareihin jne.. Pystysuoran tunnistusalueen vaimentaminen mukana tulevalla suojuksella. Lisääntynyt tihutyösuoja jaloteräksisten kuusiokoloavainten ansiosta.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


