ESYLUX - Peitelevy - FLAT COVER GLASS SQUARE BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120007309

Sähkönumero

2618560

Toimittajan tuotenumero

EP00007309

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

musta

Suojus FLAT-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimiin

LED-riippuvalaisin, LED-valon teho 72 W, työpisteiden valaisemiseen toimistoissa ja neuvotteluhuoneissa, häikäisemätön suora ja epäsuora valo. Yksinkertainen, ajaton muotoilu. Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu tekniseen piirtämiseen ja päätetyöskentelyyn standardin EN 12464-1 mukaan. Käyttöikä, LED L80B10 = 50.000 h. Elektroninen liitäntälaite (DALI) suoraan valaistukseen. Läsnäolon säätely, ohjattavissa painikkeilla ja kaukosäätimellä (Mobil-RCi-M). Laadukas kotelo, alumiinirunko, musta-harmaa jauhepinnoitus. Värilämpötila 4 000 K. Erittäin hyvä valonlaatu, ei välky.