ESYLUX - Pinta-asennusrasia - COMPACT MOUNTING IP20 SM SR

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Pinta-asennusrasia - COMPACT MOUNTING IP20 SM SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

  • Väri - hopea

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425387

Sähkönumero

7109331

Toimittajan tuotenumero

EP10425387

Tukkuerä

36

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

Väri:

hopea

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pinta-asennusrasia IP 20 tuotteille PD-C360 ja MD-C360, hopea



  • Pinta-asennusrasia IP 20 monille kattoon asennettaville liikeilmaisimille sarjojen MD-C ja kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C
  • Suurempi johdotustila, jossa 4-kertainen johtojen sisäänvienti

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan