ESYLUX - Pinta-asennusrasia - COMPACT MOUNTING IP54 SM WH

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425905

Sähkönumero

7109328

Toimittajan tuotenumero

EP10425905

Tukkuerä

36

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

Väri:

valkoinen

ESYLUX PintaKytkentärasia IP 54 tuotteille PD-C360 ja MD-C360 Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti. Kotelointiluokka: IP 54. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti, Mitat n. korkeus 30 mm, Ø 104 mm, Väri valkoinen



  • Pinta-asennusrasia IP 54 monille kattoon asennettaville liikeilmaisimille sarjojen MD-C ja kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C
  • Suurempi johdotustila, jossa 2-kertainen johtojen sisäänvienti

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan