ESYLUX - Pinta-asennusrasia - MOUNTING BOX IP44 SM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120055164
Sähkönumero
7109351
Toimittajan tuotenumero
EM10055164
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Pintapistorasia IP 20/IP 44 tuotteille MD 180i ja PD 180i 3-kertainen johtojen kalvosisäänvienti. Tekniset tiedot: Kotelointiluokka IP 20, IP 44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen), Mitat n. korkeus 87 mm x leveys 87 mm x syvyys 49 mm, Väri valko
Basic-, Standard- ja Compact-sarjojen seinään asennettavien ilmaisimien pinta-asennusrasian suojausluokka on IP 20/IP 44. Varustettu 3-kertaisella johtojen kalvosisäänviennillä.
Basic-, Standard- ja Compact-sarjojen seinään asennettavien ilmaisimien pinta-asennusrasian suojausluokka on IP 20/IP 44. Varustettu 3-kertaisella johtojen kalvosisäänviennillä.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


