ESYLUX - Pinta-asennusrasia - STANDARD MOUNTING IP54 SM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120425400
Sähkönumero
7109372
Toimittajan tuotenumero
EM10425400
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX PintaKytkentärasia IP 54 tuotteille PD 360 ja MD 360 Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti. Kotelointiluokka: IP 54. Tekniset tiedot: Mitat n. korkeus 21 mm, Ø 127 mm, Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010
- Pinta-asennusrasia IP 54 monille kattoon asennettaville liikeilmaisimille sarjojen MD ja kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille sarjojen PD
- Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


