ESYLUX - Poistumistievalaisin - ELH EL LED 3h SC RM OFFICE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiCd
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELH
EAN-koodi
6410042290910
Sähkönumero
4229091
Toimittajan tuotenumero
EN10080029
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiCd
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
uppoasennus
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
207...253 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Ulkohalkaisija:
55 mm
Upotushalkaisija:
43 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
155...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
muu
Turvavalon valovirta:
155 lm
Yksiparistoinen hätävalo, jonka valon kesto on 3 h, uppoasennus kattoon . Toimintotarkastus ja itsevalvonta , Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja vuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisillä LEDeillä (vihreä/punainen). Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä. Valoaukko alaspäin ja optimoitu huoneiden valaisemiseen. Sis. NiCd-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä. Liitäntä pistoliitinten avulla (voidaan läpijohdottaa). Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia.





