ESYLUX - Poistumistievalaisin - SLC LEDi SC/C upotettu kattoas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120030352
Sähkönumero
4229078
Toimittajan tuotenumero
EN10030352
Tukkuerä
EN10030352
Asennustapa:
uppoasennus
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Toiminto:
opastevalaistus
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Sisältää piktogrammin:
ei
Valvontalaite:
automaattinen itsetestaus
Etäkytkimellä:
kyllä
Virransyöttöjärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Akkutyyppi:
NiMH
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Valopäiden lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valonjako:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...35 °C
Havaintoetäisyys:
25 m
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Leveys:
115 mm
Korkeus/syvyys:
210 mm
Pituus:
355 mm
Upotusleveys:
95 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
65 mm
Upotuspituus:
335 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
7
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä


