ESYLUX - Poistumistievalaisin - SLX LED DISPLAY 8h 24m IR SM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - NiCd

  • Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042290859

Sähkönumero

4229085

Toimittajan tuotenumero

EN10077388

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiCd

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

207...253 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

24 m

Leveys:

328 mm

Pituus:

328 mm

Korkeus/syvyys:

195 mm

Upotusleveys:

115 mm

Upotuspituus:

370 mm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

muu

SLX 24 LEDi Display 8h valk

Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitin merkintään, toiminta-aika 8 h ja havaintoetäisyys 24 m, standardin DIN EN 1838 mukainen. Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä. Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla. Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä. Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto. Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja puolivuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä. Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen). NiCd-akku napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä (sisältyy toimitukseen). Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia.