ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 700 BASE PLATE AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Korkeus - 60 mm
Halkaisija - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120521881
Sähkönumero
4503428
Toimittajan tuotenumero
EL10521881
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
60 mm
Halkaisija:
100 mm
ALVA BL 700/100 BASE PLATE AN


