ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 700 TR 36 830 HEAD AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Korkeus - 125 mm
Halkaisija - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120521843
Sähkönumero
4503427
Toimittajan tuotenumero
EL10521843
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Korkeus:
125 mm
Halkaisija:
100 mm
ALVA BL 700/100 TR 360° 830 HEAD AN


