ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 700 TR 36 840 HEAD AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120521812
Sähkönumero
4503426
Toimittajan tuotenumero
EL10521812
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
125 mm
Halkaisija:
100 mm
ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN


