ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 DRIVER-SET DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Leveys - 110 mm
Pituus - 320 mm
Korkeus/syvyys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120521874
Sähkönumero
4503420
Toimittajan tuotenumero
EL10521874
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Leveys:
110 mm
Pituus:
320 mm
Korkeus/syvyys:
95 mm
ALVA BL 940/170 ASSEMBLY GROUP DRIVER DALI


