ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 MD LENS MASK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Korkeus - 16 mm
Halkaisija - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120007040
Sähkönumero
4503424
Toimittajan tuotenumero
EL00007040
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
16 mm
Halkaisija:
35 mm
ALVA BL 940/170 MD LENS MASK


