ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 OP 180 500 MD DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3100 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 110000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK09
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
434 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120820960
Sähkönumero
4524232
Toimittajan tuotenumero
EL10820960
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3100 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
110000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valaisimen tehokkuus:
36 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
harmaa
Korkeus/syvyys:
940 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
200...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Halkaisija:
170 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.85
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
620...620 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista. Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta. Valopää: opaali, kiillotettu. Valoaukko: 180°. Integroitu kytkentälaite (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita. DALI-liitäntä 2-napaiselle DALI-ohjausjohdolle. Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -vastaavuus. DALI-liikeilmaisin - suunnistusvalo - hämäräkytkin - säätömahdollisuudet infrapunakaukosäätimen avulla (lisätarvike) - rinnakkainkytkentä (master/master). Asennustapa: Asennuslevy perustaan ruuvausta varten, valinnaisena ankkurikiinnityksellä (lisävaruste). Värilämpötila 3000 K.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


