ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 OP 360 800

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3100 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 110000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

434 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120820045

Sähkönumero

4524133

Toimittajan tuotenumero

EL10820045

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3100 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

110000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

64 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

16 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

harmaa

Korkeus/syvyys:

940 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Halkaisija:

170 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.917

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1030...1030 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

BL-ALV 20 018 830 ANO

LED-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista. Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta. Valopää: opaali, kiillotettu. Valoaukko: 360°. Integroitu elektroninen liitäntälaite (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita. Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, vastaa värimallia RAL 7016. Asennustapa: Asennuslevy perustaan ruuvausta varten, valinnaisena ankkurikiinnityksellä (lisävaruste). Värilämpötila 3000 K.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan