ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 TR 180 600 DALI

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 110000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

434 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120820762

Sähkönumero

4524202

Toimittajan tuotenumero

EL10820762

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

110000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Järjestelmän enimmäisteho:

16 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

940 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Halkaisija:

170 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

640...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000 K ANTHRACITE CLEAR DALI

LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista. Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta. Valopää: kirkas, häikäisemätön valoaukko. Valoaukko: 180°. Integroitu kytkentälaite (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita. DALI-liitäntä 2-napaiselle DALI-ohjausjohdolle. Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -vastaavuus. Asennustapa: Asennuslevy perustaan ruuvausta varten, valinnaisena ankkurikiinnityksellä (lisävaruste). Värilämpötila 3000 K.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan