ESYLUX - Projektorivalaisin - SUNJA FL TR 1300 827/840 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120810954
Sähkönumero
4503446
Toimittajan tuotenumero
EL10810954
Tukkuerä
1
SUNJA FL TR 1300 827/840 WH
- _x000D_
- Valaisimen pää kääntyy (+/-45°) ja kallistuu (+90°/ -60°)_x000D_
- Valon väri Liitäntätilassa vaihdettavissa välillä 2700–4000 K_x000D_
- Erillisenä asennettava liikeilmaisin älykkääseen ohjaukseen lisävarusteena_x000D_
- Liikeilmaisin hämäräriippuvaisilla valotiloilla lisää turvallisuutta himmennetyn jälkivalon tai suunnistusvalon avulla</ li>_x000D_
- Tunnistusalueen laajentaminen kytkemällä useita valaisimia rinnakkain liiketunnistimella (kokonaisteho enintään 300 W ja kaapelin pituus enintään 300 m)_x000D_
- Kaikkien valaisimien helppo seinäasennus universaalilla yhden käden pistojalustalla, jossa on runsaasti kytkentätilaa</ li>_x000D_
- Asennus ulkokulmiin lisävarusteena saatavalla Kulmakannalla_x000D_
- Helppo läpivienti kaksinkertaisen takana tai sivussa olevan kaapeliläpiviennin avulla, jossa on joustavat tiivistemembraanit_x000D_
- Integroitu pistokeliitin kaapelien poikkipinta-alalle 2,5 mm² asti_x000D_


