ESYLUX - Relekortti - PROTECTOR K RELAY

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120018923

Sähkönumero

7109391

Toimittajan tuotenumero

ER10018923

Tukkuerä

75

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

relemoduuli

ESYLUX Kytkentärele PROTECTOR K 230 V ~, kuormitukseton vaihto Kytkentärele ulkoisten laitteiden, kuten esim. sireenien, vilkkuvalojen, äänitorvien, kytkentään. Helppo ja nopea liittää pistoliitinten avulla. Tekniset tiedot: Tarkastettu muk. DIN EN 14604,



  • Kytkentärele ulkoisten laitteiden, kuten esim. sireenien, vilkkuvalojen, äänitorvien, kytkentään
  • Käytettävissä PROTECTOR K 9 V:n, PROTECTOR K 9 V litiumin, PROTECTOR GD 230 V ja PROTECTOR K 230 V ~:n kanssa
  • Tarvitaan erillinen pinta-asennettava kytkinrasia tai upotettava kytkinrasia

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan