ESYLUX - Releyksikkö - ACTUATOR 1x 8A DALI-2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Nimellisvirta - 0.003 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120427398

Sähkönumero

2619709

Toimittajan tuotenumero

EP10427398

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Nimellisvirta:

0.003 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

ACTUATOR 1x 8A DALI-2



DALI 2 TOIMINTAKYTKIN, jossa on integroitu relekoskettimella IEC 62386-208:n mukaisia DALI 2 -komentoja varten (DALI-laitetyyppi 7, DT7). DALI-2-AKTUAATTORIA käytetään sellaisten kuormien integroimiseen DALI-linjaan, joilla ei ole DALI-tuloa. Toiminnallisuus määritellään käytettävän DALI-2 -ohjauslaitteen kautta. Kytkentä on suojattu releellä jännitteen nollakohdan ylityksessä (nollakohdan piiri). Virransyöttö tapahtuu DALI-väylän kautta, ylimääräistä virtalähdettä ei tarvita.