ESYLUX - Ripustusvalaisin - LENJA PDL 12 6800 830 DA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120850769
Sähkönumero
4154116
Toimittajan tuotenumero
EO10850769
Tukkuerä
0
LENJA PDL 1200 DDP OP 6800 830 IP40 DALI-2
- _x000D_
- Litteät riippuvalaisimet jauhemaalatussa metallikotelossa, jossa on yhdestä kappaleesta valmistettu etuosa_x000D_
- Värilämpötila: 3000 K_x000D_
- DALI-2-sertifioidut ohjainyksiköt energiatehokkaaseen valaistuksen ohjaukseen_x000D_
- Sokeamoduuli 600 mm ja päätykappale 100 mm, kummassakin integroitu DALI-2-läsnäoloilmaisin PD-FLAT BMS lisävarusteena_x000D_
- Pitkä LED-käyttöikä, jopa 100 000 h L80B50 25 °C:ssa_x000D_
- Tasainen, häikäisemätön valaistus LED-valojen taustavalaistuksen ansiosta_x000D_
- Laadukas opaali, mikroprismallinen diffuusori PC-muovista_x000D_
- Sopii näyttöpäätetyöskentelyyn, UGR ≤ 19_x000D_
- Kotelointiluokka IP40 estää hyönteisten pääsyn sisään_x000D_
- Valon väri ja kirkkaus voidaan säätää manuaalisesti ESYLUXin DALI-painikkeella Tunable White -valaisimissa_x000D_ _x000D_
- Vaijerikiinnityssarja, kattokupu läpinäkyvällä 5-napaisella liitosjohdolla, liitoskappale ja 600 mm:n sokeamoduuli lisävarusteina_x000D_


