ESYLUX - Sähköinen lisätarvike - CABLE RJ45 3m BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pituus - 3000 mm
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120431548
Sähkönumero
4154264
Toimittajan tuotenumero
EC10431548
Tukkuerä
1
Väri:
sininen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Pituus:
3000 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
CABLE RJ45 3m BL


