ESYLUX - Sähköinen lisätarvike - CABLE RJ45 3m RD

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Pituus - 3000 mm

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120431555

Sähkönumero

4154265

Toimittajan tuotenumero

EC10431555

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pituus:

3000 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

CABLE RJ45 3m RD