ESYLUX - Sähköinen lisätarvike - DRIVER 30W 700mA DALI-2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Lähtöjännite - 6...42 V

  • Syöttöjännite - 200...240 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Suojausluokka - II

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120127793

Sähkönumero

4154254

Toimittajan tuotenumero

EQ10127793

Tukkuerä

1

Ohjausmenetelmä:

DALI

Lähtöjännite:

6...42 V

Syöttöjännite:

200...240 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojausluokka:

II

Pituus:

103 mm

Runko:

muovikotelo

Leveys:

68 mm

Korkeus:

31 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2