ESYLUX - Sähköinen lisätarvike - DRIVER TW 38W WINSTA DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - DALI
Lähtöjännite - 20...42 V
Enimmäislähtövirta - 1.05 A
Malli / Tyyppi - staattinen
DIN-kiskoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120127755
Sähkönumero
4295782
Toimittajan tuotenumero
EQ10127755
Tukkuerä
1
Ohjausmenetelmä:
DALI
Lähtöjännite:
20...42 V
Enimmäislähtövirta:
1.05 A
Malli / Tyyppi:
staattinen
DIN-kiskoasennus:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Ohjelmoitava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Suojausluokka:
II
Värikanavien lukumäärä:
2
Pituus:
215 mm
Runko:
muovikotelo
Leveys:
70 mm
Korkeus:
31 mm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Plug & Play -LED-ohjainsarja DALI DT8 Tunable White ESYLUX Satellite -LED-valaisimille. Suurin lähtöteho 38 W. Lähtövirta 700 mA. Kytkentä ohjaimen tuloliitäntään: 1 m:n musta johto, jossa 5-napainen musta/sininen pistoke WAGO WINSTA 770. Kytkentä ohjaimen lähtöliitäntään: 1 m:n sininen johto (kylmän valkoinen kanava) ja 1 m:n punainen johto (lämpimän valkoinen kanava), joissa RJ45-pistokkeet