ESYLUX - Sähköinen lisätarvike - SLC/SLD LiFePO4 1500mAh

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - LFP (litium-rauta-fosfaatti, LiFePO4)

  • Tyyppi - muu

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 4.8 Wh

  • Nimellisjännite - 3.2 V

  • Liitin - kaapeli ja liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120433054

Sähkönumero

4154232

Toimittajan tuotenumero

EN10433054

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

LFP (litium-rauta-fosfaatti, LiFePO4)

Tyyppi:

muu

Suorituskyky/kapasiteetti:

4.8 Wh

Nimellisjännite:

3.2 V

Liitin:

kaapeli ja liitin

Käyttökohde:

toistuva

Liitännät edessä:

kyllä

Kapasiteetti 20 h:

1.5 Ah

Pituus:

68 mm

Paino:

0.05 kg

Käyttölämpötila:

-10...55 °C

Latauslämpötila:

0...60 °C

Purkauslämpötila:

-10...70 °C

Sykli-ikä, DOD 80 %:

1000

Maksimilatausvirta:

1.5 A

Enimmäispurkausvirta:

1.5 A

Tiedonsiirtoväylä:

ei ole

Rinnankytkentämahdollisuus:

kyllä

Sarjaankytkentämahdollisuus:

kyllä

Sisäänrakennettu akunvalvontajärjestelmä (BMS):

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Integroitu varmistussulake:

ei

SLC/SLD LiFePO4-akku 4,8 V / 1,5 Ah

SLC/SLD LiFePO4-akku 4,8 V / 1,5 Ah