ESYLUX - Sähköinen lisätarvike - SLP-2 BATTERY Li-Ion 2200mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Tyyppi - muu
Suorituskyky/kapasiteetti - 16.28 Wh
Nimellisjännite - 7.4 V
Liitin - kaapeli ja liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120061127
Sähkönumero
4503407
Toimittajan tuotenumero
EN10061127
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Tyyppi:
muu
Suorituskyky/kapasiteetti:
16.28 Wh
Nimellisjännite:
7.4 V
Liitin:
kaapeli ja liitin
Käyttökohde:
toistuva
Liitännät edessä:
kyllä
Kapasiteetti 20 h:
2.2 Ah
Pituus:
38 mm
Leveys:
20 mm
Kokonaiskorkeus:
68 mm
Paino:
0.094 kg
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Latauslämpötila:
0...40 °C
Purkauslämpötila:
0...40 °C
Sykli-ikä, DOD 80 %:
300
Maksimilatausvirta:
2.2 A
Enimmäispurkausvirta:
2.2 A
Tiedonsiirtoväylä:
ei ole
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Sarjaankytkentämahdollisuus:
ei
Sisäänrakennettu akunvalvontajärjestelmä (BMS):
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Integroitu varmistussulake:
ei
Litiumionivara-akku (7,4 V / 2200 mAh) kannettavalle SLP-2-valonheittimelle, napaisuusvarmistettu pistoliitäntä
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


