ESYLUX - Sähköinen lisätarvike - SLP-2 WALL MOUNTING PLATE

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Pituus - 150 mm

  • Leveys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120050206

Sähkönumero

4503405

Toimittajan tuotenumero

EN10050206

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Pituus:

150 mm

Leveys:

130 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

110 mm

Seinäkiinnike kannettavan SLP-2-valonheittimen lataustelineelle

Seinäkiinnike kannettavan SLP-2-valonheittimen lataustelineelle

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan