ESYLUX - Savuhälytin - PROTECTOR K 9 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120018909
Sähkönumero
7109416
Toimittajan tuotenumero
ER10018909
Tukkuerä
125
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
30
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
106 mm
RAL-numero (vastaava):
9010
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Q-merkinnällä:
ei
Fotoelektroninen savuhälytin, paristokäyttöinen, varustettu integroidulla releajurilla PROTECTOR K -kytkentärelettä varten. Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta. Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta. Antistaattinen savukammio suojaa virhehälytyksiltä.

ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


