Etusivu
Varastointi päättyy

ESYLUX - Savuhälytin - PROTECTOR K 9 V Lithium

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Savuhälytin - PROTECTOR K 9 V Lithium

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Protector

EAN-koodi

4015120018930

Sähkönumero

7109390

Toimittajan tuotenumero

ER10018930

Tukkuerä

56

Toimintaperiaate:

optinen

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

ei

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

30

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

ei ole

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Halkaisija:

106 mm

RAL-numero (vastaava):

9010

Savukytkin:

ei

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

testipainike

Kaapeliläpivienti:

pohja ja sivu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Q-merkinnällä:

ei

ESYLUX Valokennolla toimiva savuhälytin 9 V:n litium Elektroninen savukammiotesti painikkeen painalluksella. VdS-tyyppihyväksytty.Automaattinen itsetesti ja virhetoiminnan näyttö. Integroitu laadukas jaloteräksinen hyönteissuojaverkko. Tekniset tiedot: P

Fotoelektroninen savuhälytin, paristokäyttöinen, varustettu integroidulla releajurilla PROTECTOR K -kytkentärelettä varten. Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta. Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta. Antistaattinen savukammio suojaa virhehälytyksiltä.