ESYLUX - Seinäkiinnike - FL WALL ARM 700 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 700 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120810534
Sähkönumero
4524253
Toimittajan tuotenumero
EL10810534
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
700 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
40 mm
Seinäuloke, sisältää sovittimen OFL-/AFL-SUN-sarjan led-valonheittimille, musta
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


