ESYLUX - Seinäkiinnike - SLX LED DISPLAY CPS 32m SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120077050
Sähkönumero
4293173
Toimittajan tuotenumero
EN10077050
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
32 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
148 mm
Pituus:
388 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...35 °C
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
223 mm
Upotusleveys:
155 mm
Upotuspituus:
430 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
66 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Poistumisreitin merkintä, joka liitetään katkeamattomaan keskusvirransyöttöön/virransyöttöjärjestelmään 32 m:n havaintoetäisyys standardin DIN EN 1838 mukaisesti Lampun itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen) Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia Symbolilevy (näyttö) ei sisälly toimitukseen. Tilattava erikseen lisävarusteena





