varastointi päättyy

ESYLUX - Seinäkiinnike - SLX LED HIGH COVER CPS 24m SM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120077012

Sähkönumero

4293170

Toimittajan tuotenumero

EN10077012

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

24 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

108 mm

Pituus:

328 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...35 °C

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

206 mm

Upotusleveys:

115 mm

Upotuspituus:

370 mm

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Rakenteellinen upotussyvyys:

66 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

Opastevalo katkeamattomaan virransyöttöön, poistumisreitin merkintä, 24m, LED-tekniikka, High Cover, pinta- ja kattoasennus

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Automaattinen valo-ohjaus elektronisista DALI-kytkentälaitteista tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-lähdöllä). Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä tai säätöelementeillä. Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti. Vähennys 10, 20 tai 30 %:iin valotehosta viiveajan kuluttua suunnistusvalona eteisiin ja läpikulkualueille. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.