ESYLUX - Seinäkiinnike - SLX LED HIGH COVER CPS 32m SM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120077043
Sähkönumero
4293171
Toimittajan tuotenumero
EN10077043
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
32 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
148 mm
Pituus:
388 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...35 °C
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
231 mm
Upotusleveys:
155 mm
Upotuspituus:
430 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
66 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Automaattinen valo-ohjaus elektronisista DALI-kytkentälaitteista tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-lähdöllä). Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä tai säätöelementeillä. Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti. Vähennys 10, 20 tai 30 %:iin valotehosta viiveajan kuluttua suunnistusvalona eteisiin ja läpikulkualueille. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.