ESYLUX - Sisustusvalaisin - DROP PROTECTION

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Halkaisija - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120600500
Sähkönumero
4154109
Toimittajan tuotenumero
EQ10600500
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Halkaisija:
2 mm


