ESYLUX - Sisustusvalaisin - JUNA MOUNTING CLIPS SET RM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Sisustusvalaisin - JUNA MOUNTING CLIPS SET RM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 45 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Korkeus - 31 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120600494

Sähkönumero

4154108

Toimittajan tuotenumero

EQ10600494

Tukkuerä

1

Pituus:

45 mm

Leveys:

35 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

31 mm