ESYLUX - Slave - MD/PD 180 Slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - muu
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120410024
Sähkönumero
2618359
Toimittajan tuotenumero
EM10410024
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
70 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
70 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Valvonta-alue:
180 °
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Maksimi läsnäoloalue:
6.29 m²
Havainnointialueen halkaisija:
16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
0
Hälytystoiminto:
ei
Upotussyvyys:
34 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
"Slave"-ilmaisin "Master"-ilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 180°:n tunnistusalue seinäasennukseen. Jopa 16 m:n kantomatka Edulliseen järjestelmälaajennukseen jopa 6 lisälaitteella. Kaikki parametrit asetetaan "Master"-ilmaisimessa, "Slave"-ilmaisin tunnistaa liikkeet ja ilmoittaa nämä edelleen "Masterille". Suojakehys IP 20 viidessä eri värissä. Merkkikytkinyhteensopiva, korvaa siten jokaisen tavanomaisen kytkimen. IP 44 -malli, soveltuu kosteisiin tiloihin, autotalleihin, kellariportaikkoihin. Ilkivaltaa estävä suojus, jossa jaloteräsruuvit (lisävaruste). Estää tahattoman kytkennän, esim. pienten eläinten aiheuttamana, vaimentamalla pystysuoran tunnistusalueen mukana tulevalla suojuksella. Universaali pinta-asennusrasia IP 20/IP 44 ja 3-kertainen johdon kalvoläpivienti. "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin ilmaisimiin: PD 180i/R, MD 180i/R.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


