ESYLUX - Suojus - BASKET GUARD ROUND LARGE

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojahäkki

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425608

Sähkönumero

6430013

Toimittajan tuotenumero

EM10425608

Tukkuerä

18

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suojahäkki

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESYLUX Suojaverkko seinä- ja kattoilmaisimelle sekä savuhälyttimelle Kestävä ja vankka malli. Erityisen iskunkestävä ja suoja ilkivaltaa vastaan. Maalattu, muovipinnoitettu teräsverkko. Tekniset tiedot: Mitat n. korkeus 90 mm, Ø 180 mm, Väri valkoinen, lä

Suojaverkko seinään/kattoon asennettavalle ilmaisimelle ja savuhälyttimelle yhdessä pinta-asennusrasian kanssa. Maalattu, muovipinnoitettu teräsverkko. Sopii Standard-, Basic-, Compact Express-, Compact- ja Flat -sarjojen seinään ja kattoon asennettaviin ilmaisimiin..

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan