ESYLUX - Suojus - BASKET GUARD ROUND SMALL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojahäkki
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120425615
Sähkönumero
6430012
Toimittajan tuotenumero
EM10425615
Tukkuerä
180
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojahäkki
Väri:
valkoinen
ESYLUX Suojaverkko seinä- ja kattoilmaisimelle sekä savuhälyttimelle Kestävä ja vankka malli. Erityisen iskunkestävä ja suoja ilkivaltaa vastaan. Maalattu, muovipinnoitettu teräsverkko. Tekniset tiedot: Mitat n. korkeus mm, Ø 165 mm, Väri valkoinen, lähes
Suojaverkko seinään/kattoon asennettavalle ilmaisimelle upotettavana versiona sekä savuhälyttimelle. Maalattu, muovipinnoitettu teräsverkko. Sopii moniin seinään asennettaviin ilmaisimiin Standard-, Basic- ja Compact-sarjojen uppoasennettavana mallina..
Suojaverkko seinään/kattoon asennettavalle ilmaisimelle upotettavana versiona sekä savuhälyttimelle. Maalattu, muovipinnoitettu teräsverkko. Sopii moniin seinään asennettaviin ilmaisimiin Standard-, Basic- ja Compact-sarjojen uppoasennettavana mallina..
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


