ESYLUX - Suojus - COMPACT COVER SET 8 SR

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425936

Sähkönumero

6430000

Toimittajan tuotenumero

EP10425936

Tukkuerä

80

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESYLUX Peitesuojus ja Design-rengas tuotteille PD-C360/8 ja MD-C360/8 Helppo Design-värinvaihtokehys. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti, Mitat n. Ø 108 mm, Väri hopea

Peitesuojuksesta ja design-renkaasta koostuva suojussarja monille sarjan MD-C kattoon asennettaville liikeilmaisimille ja sarjan PD-C kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan